※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
注文コード
54914379
品番
B-2717
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
種類
カラビナ
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
17
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
12
寸法W(mm)
16
使用荷重(kN)
0.20
寸法R(mm)
4.5
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
包装
JAN付袋入り
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0297
アズワン品番
64-8415-63