曜日別特売
B-2813 ステンレス O型フック 水本機械製作所 54914424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋材質(本体)ステンレス(SUS304)注文コード54914424品番B-2813
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)77寸法D(mm)9寸法L(mm)59寸法S(mm)17寸法W(mm)23使用荷重(kN)0.54寸法R(mm)7材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入りトラスコ品番204-7170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする