曜日別特売
B-2807 ステンレス スナップフックBW型 水本機械製作所 54916348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2807 ステンレス スナップフックBW型 水本機械製作所 54916348
B-2807 ステンレス スナップフックBW型 水本機械製作所 54916348

ステンレス スナップフックBW型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.34トラスコ品番204-7207注文コード54916348品番B-2807
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。質量(g)66寸法D(mm)8寸法L(mm)80寸法S(mm)13寸法W(mm)40寸法d1(mm)9使用荷重(kN)0.34寸法d2(mm)12包装JAN付袋入りトラスコ品番204-7207材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックアズワン品番64-8415-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする