※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ネジシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
W-1/2
注文コード
54917127
品番
B-1262
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
質量(g)
200
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
24
寸法d(mm)
24
ねじ径
W-1/2
包装
JAN付袋入り
寸法D1(mm)
12
トラスコ品番
204-7178
材質
ステンレス(SUS316)