曜日別特売
B-1850 ステンレス パイプターンバックル 水本機械製作所 54917434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径W-5/16使用荷重(kN)2.45注文コード54917434品番B-1850
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番205-1869質量(g)204寸法L(mm)129ねじ径W-5/16寸法A(mm)62寸法d(mm)12寸法L1(mm)188寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法L2(mm)270寸法W(mm)14H(mm)13アズワン品番64-8413-04使用荷重(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする