※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M-5
使用荷重(kN)
1.27
注文コード
54917459
品番
B-2766
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
204-4027
質量(g)
50
寸法L(mm)
80
ねじ径
M-5
寸法A(mm)
40
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
6.4
寸法L1(mm)
105
寸法B(mm)
55
寸法L2(mm)
160
寸法W(mm)
11
H(mm)
11
アズワン品番
64-8415-74
使用荷重(kN)
1.27