※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
2.94
注文コード
54917495
品番
B-405
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
205-0313
質量(g)
143
寸法L(mm)
129
ねじ径
W-5/16
寸法A(mm)
60
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
199
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
95
寸法L2(mm)
295
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8416-35
使用荷重(kN)
2.94