曜日別特売
B-406 ステンレス パイプターンバックル 水本機械製作所 54917504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径W-3/8使用荷重(kN)4.41注文コード54917504品番B-406
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番204-7184質量(g)225寸法L(mm)157ねじ径W-3/8寸法A(mm)73材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)16寸法L1(mm)240寸法D(mm)8.5寸法B(mm)115寸法L2(mm)360寸法W(mm)17アズワン品番64-8416-36使用荷重(kN)4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする