A-2728 ステンレス マイクロワイド沈みシャックル 水本機械製作所 54918055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス マイクロワイド沈みシャックル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじ径M-2注文コード54918055品番A-2728
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-3507質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M-2寸法d(mm)4材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)2寸法B(mm)8包装JANあり 袋なし使用荷重(kN)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする