※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M-2
注文コード
54918089
品番
CSW-2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-3446
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M-2
寸法d(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
8
使用荷重(kN)
0.10