曜日別特売
B-1217 ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所 54918308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベット式シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)3トラスコ品番205-0287注文コード54918308品番B-1217
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。質量(g)3寸法D(mm)3寸法L(mm)17寸法B(mm)5寸法d(mm)7寸法F(mm)3寸法t(mm)1.5使用荷重(kN)0.20レッドトラスコ品番205-0287材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入りアズワン品番64-8411-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする