※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リベット式シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
4
トラスコ品番
204-5531
注文コード
54918378
品番
B-1224
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
質量(g)
4
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
19
寸法B(mm)
7
寸法d(mm)
9
寸法F(mm)
4
寸法t(mm)
1.5
使用荷重(kN)
0.29
色
ブラック
トラスコ品番
204-5531
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-19