曜日別特売
B-2792 ステンレス 環付スナップフックNA型 水本機械製作所 54919385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 環付スナップフックNA型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.74注文コード54919385品番B-2792
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。質量(g)20寸法d(mm)6寸法D(mm)5寸法L(mm)53寸法W(mm)26使用荷重(kN)0.74包装JAN付袋入りトラスコ品番204-8707材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5アズワン品番64-8415-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする