曜日別特売
B-1540 ステンレス 枠式ターンバックル 水本機械製作所 54920103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径W-5/16材質/仕上ステンレス(SUS304)注文コード54920103品番B-1540
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番205-3442材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)215寸法L(mm)120ねじ径W-5/16寸法d(mm)10.4寸法L1(mm)160寸法A(mm)66寸法B(mm)90寸法L2(mm)250寸法W(mm)21H(mm)19アズワン品番64-8412-18使用荷重(kN)2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする