曜日別特売
B-2290 ステンレス 枠式ターンバックル 水本機械製作所 54920189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 枠式ターンバックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W-5/16材質/仕上ステンレス(SUS316)注文コード54920189品番B-2290
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番205-3456材質/仕上ステンレス(SUS316)質量(g)195寸法L(mm)120ねじ径W-5/16先端アイ&アイ寸法d(mm)14寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95包装JAN付袋入り寸法W(mm)21使用荷重(kN)2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする