※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
W-5/16
材質/仕上
SUS304
注文コード
54920216
品番
B-566
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質/仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
205-1936
材質/仕上
SUS304
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
ねじ径
W-5/16
先端
ストレート
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
80
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
使用荷重(kN)
1.27