曜日別特売
A-1603 ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所 54920243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBMシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M-20注文コード54920243品番A-1603
参考基準価格(税別)¥25,020販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。質量(g)994寸法D(mm)20寸法L(mm)76寸法B(mm)38寸法d(mm)38寸法t(mm)19ねじ径M-20使用荷重(kN)19.60トラスコ品番200-9658材質ステンレス(SUS316)包装JANあり 袋なしアズワン品番64-8395-09
注意
※ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする