曜日別特売
B-1401 アルミカラーフック 水本機械製作所 54920916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.20トラスコ品番204-5567注文コード54920916品番B-1401
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。

用途アクセサリーなどに。質量(g)10寸法D(mm)6寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法W(mm)32.5使用荷重(kN)0.20寸法t(mm)5トラスコ品番204-5567材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)材質(本体)アルミ軽合金種類カラビナ表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ包装JAN付袋入りアズワン品番64-8411-90材質(二重リンク)
注意
※アクセサリー用です。
※登山・クライミングには、絶対使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする