※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アルミカラーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.20
トラスコ品番
204-7122
注文コード
54920977
品番
B-1407
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途
アクセサリーなどに。
質量(g)
10
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
32.5
使用荷重(kN)
0.20
寸法t(mm)
5
トラスコ品番
204-7122
材質/仕上
本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
カラビナ
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8411-96
材質(二重リンク)
鉄
注意
※アクセサリー用です。
※登山・クライミングには、絶対使用しないでください。