ニチバン
ニチバンの 補修・シーリングテープ
ニチバンの 金属テープ
アルミテープ 961
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(192巻)
注文コード
54921424
品番
961-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
水、錆に強く、耐久性に優れています。
色
シルバー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
用途
一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。
トラスコ品番
205-1320
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
385
長さ(m)
50