※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ 800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
54921537
品番
800-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
用途
金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。
トラスコ品番
205-1310
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
658
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
6.66
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ