※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ9671 プラスチックケース Panasonic(パナソニック) 54921555 EZ9671 プラスチックケース Panasonic(パナソニック) 54921555

プラスチックケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54921555 品番EZ9671
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。

トラスコ品番199-4579 幅(mm)530 質量(kg)2.37 高さ(mm)237 奥行(mm)342 用途電動工具の収納用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54921564
2021-01-10
用途:
充電インパクトドライバー(EZ7207)の収納
サービス業

「EZ7207+EZ9L31(10.8V3.1Ah)+電池パックスタンド」または「EZ7207+EZ9740(14.4V電池アダプタ)」(メーカー適合非推奨の組み合わせ)の装着状態での収納が可能なケースを求めていましたが、目的に適いました。EZ9L45(14.4V4.2Ah)を装着状態でも、ギリギリ収納できますが、バッテーリーを消耗しますので、移動時等の短時間での収納に限ります。EZ9740と適合12V工具の組み合わせでも収納に問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする