吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
54921573
品番
YS-CB-NJD-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
高さ(mm)
1100
用途
食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様
内袋あり
トラスコ品番
198-3765
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
品名
丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
アズワン品番
64-8784-70
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×500
ラミネート
なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。