コロコロチェア&デスク3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54923147 品番 CL-3set-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,068
販売価格(税別)
41,880

コロコロチェアはコロがす事で座面の高さを4段階に変える事が出来、腰のすわった赤ちゃん用のベビーチェアとしてや、大人のスツールとしても使えます。
コロコロデスクはコロがす事で、キッズデスク、テーブル、キッズベンチとして用途を変える事が出来、チェアとの組み合わせ次第でサイドテーブル、本棚やランドセルラックなど収納としても使用できます。
お子様の成長にともなうご家族のライフスタイルの変化に寄り添って長く使用できます。
コロコロデスクやコロコロチェアにはしっかりとした「囲い」があり、小さなお子様でも集中して机に向かったり、落ち着いて椅子に座れる「工夫」を施しています。
昨今では幼児期学習の大切さをよく耳にするようになりましたが、コロコロチェア&デスクは長く使えるだけでなく、知育・学習の側面からも設計しています。
その為、保育園や幼稚園など入園・入学のプレゼントとしても多くお客様に選ばれています。
コロコロチェア&デスクは北欧インテリアでもよく使われる積層合板を使用した「曲げ木」という技術で成形し、出来る限りシンプルに作っておりますのでお子様だけでなく大人のインテリアとしても遜色のないよう仕上げています。
特にウォールナット素材は大人の高級家具に多く使用される為、パッと見ではお子様用の家具とはわからない雰囲気です。
もちろん小さなお子様が使用する事が大前提なので、機能面・デザイン面だけでなく安全性にもこだわっています。
角の無い丸みを帯びたフォルムだけでなく、主にヨーロッパから輸入した素材に使用している塗料や接着剤にはホルムアルデヒド(喘息やアレルギーの原因の一因とされる)の放散量が極めて少ないもの(F☆☆☆☆)を、塗料は赤ちゃんが舐めてても溶出せず、安全性の高いものを選んで使用しています。

材質天然木(表材:ヨーロッパビーチ材、芯部:カバ材等) 質量(kg)コロコロデスク:約8.8、コロコロチェア:約2.5 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コロコロデスク:660×520×400、コロコロチェア:280×300×310
注意
※本商品は天然木を使用している為、1点、1点に木目や色合い、節の数・大きさなど個性がございます。
※また、写真の色は撮影などの関係やモニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする