MDSUA1-90S-90A ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMC 54923267

 

MDSUA1-90S-90A ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMC 54923267
MDSUA1-90S-90A ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMC 54923267

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は揺動角度・ベーン形式・磁石内蔵有無など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
90
ベーン形式
(S)シングル
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
注文コード
54923267
品番
MDSUA1-90S-90A
参考基準価格(税別)¥35,530販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)

揺動角度(°)
90
ベーン形式
(S)シングル
リード線取出方法
(-)グロメット
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
90A
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
接続ポート位置
(-)ボディ側面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする