商品レビューを投稿する内容量1個ベーン形式(S)シングル磁石内蔵有無(D)磁石内蔵注文コード54923382品番MDSUA7-180S-S79LS
参考基準価格(税別)¥38,890販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品は揺動角度・ベーン形式・磁石内蔵有無など20種類から選べます他の種類を見る ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)