チョイスベビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54923628 品番 CH-BABY-WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,868
販売価格(税別)
29,880

チョイスは背面にあるホールに座面を合わせるだけで、工具を使わずに手でノブを回すだけで簡単に高さの調整(座面高 25.5〜60.5cm)ができます。
ベビーガードセットをつけた状態でも高さを自在に調整が出来ますので、どんな高さのテーブルにでもジャストフィットします。
赤ちゃんを固定するベビーガードはお子さまを入れやすく、かつ抜け出しにくくする為に可動式を採用、 独自形状の羽根付きベビーガードはより抜け出しにくく、赤ちゃんに包まれているような安心感を与えてくれます。
またベビーガードセットの背もたれ部は適度なクッション性を持ち、赤ちゃんの丸みを帯びた背中にフィットする曲線に成型されています。
お子さまが成長すればベビーガードセットを外して足置き付きのキッズチェアに。 お尻の大きさに合せて座面の大小を入れ替える事も出来ます。 お子さまが成長期でも座面の高さ調整に煩わしさがないので、こまめに調整してあげることで常に正しい姿勢を維持できます。
足置きが必要なくなれば座面を1枚でご使用頂くこともできます。 幼い頃から大人まで長くご使用いただけるよう背もたれの角度や座面の奥行など、大人が座ることを前提に設計しています。
また、JIS規格に基づき生活安全性耐久検査もクリアする耐荷重(90kg)は女性だけでなく、男性も安心してご使用頂けます。

材質ヨーロッパビーチ材 質量(kg)8.3 ウォールナット 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×485×830
注意
※本製品は天然木を使用している為、1点、1点に木目や色合い、節の数・大きさなど個性がございます。
※また、写真の色は撮影などの関係やモニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする