斜面を作れるモルタル シャーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 54926613 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

斜面が型枠なしで簡単に作れる!
特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。
アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。
仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。

用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤 材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1600cm2 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※セメントはアルカリ性です。ゴーグルやゴム手袋、マスク等を必ず着用してください。

商品説明動画

初心者でも簡単 斜面作り用モルタル 【シャーメン】の使用方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする