曜日別特売
VK10M-B04JG-DK LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927444

VK10M-B04JG-DK LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927444
VK10M-B04JG-DK LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所 54927444

LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様道路工事注文コード54927444品番VK10M-B04JG-DK
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。

音声内容
1.(♪) 工事中のため、ご迷惑をおかけしております。頭上や足元に十分気をつけてお通りください。
2.(♪) 危険ですから足元にご注意ください。
3.(♪) ここから先は関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
4.(♪) 恐れ入ります。ただいま重機が稼働中です。近づかないでください。
質量(kg)0.3仕様道路工事
注意
※電池は付属していません。※質量は電池を含んでいません。※メッセージの内容は予告なく変更になる場合があります。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする