シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの ワゴン部品
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54927645
品番
MCSN-100
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
ねじ径
M16×2.0
キャスター径(Φmm)
100
タイプ
ナイロン車
ストッパー
付き
金具
ステンレス
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。