LED合図灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54928205 品番TPL-50
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

反射材と高輝度LEDを使用!
消費電力を抑えて長時間使用できる!
点滅と常時点灯の切り替え可能!
道路警備の必需品!

用途様々な作業現場等 材質ポリカーボネイト・PVC 全長(cm)50
注意
※単二電池2本使用(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする