テレビ上ラック 収納棚 滑り止めシート付 耐荷重5kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ディスプレイサイズ(目安)32inch〜 注文コード54928336 品番AVD-TVTS01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はディスプレイサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置

付属品滑り止めシート 材質スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート) 質量(kg)約1.0 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×127×36(アームを閉じた状態) 総耐荷重(kg)5.0 ディスプレイサイズ(目安)32inch〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする