HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie 2big RAID タイプC 5年保証 冷却ファン付 【 Windows Mac 】対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)28 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 注文コード54930305 品番STHJ28000800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は容量・対象パソコンなど6種類から選べます 他の種類を見る

RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ。USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.1(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
USB3.1(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
USB3.1(Gen1) USB-C to USB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

型番【LaCie型番】STHJ28000800 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3 ドライブ数2 容量(TB)28 回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェースUSB3.2(Gen2) コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG 仕様【セキュリティスロット】○、【出荷時フォーマット】exFAT、【パソコン電源連動】○、【アクセスLED】○、【添付ユーティリティ】LaCie ToolKit/LaCie RAID Manager その他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。 質量(kg)約2.9 適合規格PSEマーク表示 入力電圧(V)100(50/60Hz)※ACアダプター 保証期間5年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 エネルギー消費効率(Lm/W)IV区分:0.000571 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 ファン【冷却】○ RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする