HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)4 注文コード54930357 品番STHS4000800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。

付属品Thunderbolt 3ケーブル(Type-C to Type-C) x1、USB3.0ケーブル(Type-C to Type-A) x1、ACアダプタ、QIG 仕様セキュリティスロット○、PC電源連動:○、アクセスLED:○、添付ユーティリティ:LaCie Toolkit、電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(kg)約1.7 回転数(min-1[r.p.m])7200 対応OSWindows 10以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状Thunderbolt 3× 2、USB3.0 USB-Aポート× 1、DisplayPort1.4ポート× 1、CFカードリーダー× 1、SDカードリーダー×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3 保証期間5年 使用地区日本国内 アズワン品番64-5407-84 インターフェイスThunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、SDカード RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ) ドライブ数1
注意
※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプタや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54930357 STHS4000800 54930366 STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 1個 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする