STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366

STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366
STHS8000800 HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー) 54930366

HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(TB)8
内容量1個注文コード54930366品番STHS8000800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。

付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkitその他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(kg)約1.7規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFカードリーダー×1、SDカードリーダー×1型番【LaCie型番】STHS8000800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.000625 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン容量(TB)8入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1RAID機能無し
注意
※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプタや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする