エレコム
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54930454
品番
TB-08SGLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
色
ブラック
質量(g)
約176
対応機種
7.0~8.4インチ タブレットPC(幅98mm×奥行き7mm×高さ179mm~幅149mm×奥行き11mm×高さ216mm)