Surface Go2/保護フィルム/衝撃吸収

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54930996 品番TB-MSG20FLPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する高光沢タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go 特性耐衝撃、光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする