※バリエーション

ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54931416 品番TM5R-1S
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。

用途液体の圧送用 付属品フロートスイッチ トラスコ品番205-8954 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 質量(kg)2.1 高さ(mm)215 容量(L)5 内径(mm)226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする