※バリエーション
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
ステンレス内容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
10.0
トラスコ品番
205-8926
注文コード
54931538
品番
TAU-201
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途
TAタンクの内容器として
トラスコ品番
205-8926
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
質量(kg)
2.24
高さ(mm)
340
容量(L)
10.0
外径(mm)
202