TN3B ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ 54931723

※バリエーション

ステンレス圧力容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)3
質量(kg)4.5
内容量1台注文コード54931723品番TN3B
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。
50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。
胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。

用途
液体の圧送用
トラスコ品番205-8929材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2質量(kg)4.5高さ(mm)348容量(L)3内径(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする