TB1N-LG ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ 54931915

※バリエーション

ステンレス圧力容器 液面計付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)1
質量(kg)2.8
内容量1台注文コード54931915品番TB1N-LG
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。
開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。

用途
液体の圧送用
質量(kg)2.8容量(L)1高さ(mm)268内径(mm)97厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計トラスコ品番205-8910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする