※バリエーション

ステンレス圧力容器 液面計付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54931924 品番 TB20N-LG
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。
開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。

質量(kg)14.8 容量(L)20 高さ(mm)727 内径(mm)208 厚さ(mm)2 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計 用途液体の圧送用 トラスコ品番205-8941

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする