※バリエーション

ステンレス圧力容器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54931967 品番 TK18SR
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。
蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。

用途液体の圧送用 トラスコ品番205-8932 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 質量(kg)4.5 高さ(mm)563 容量(L)18 内径(mm)226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする