FMバルブ製作所
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
呼び径(A)
150
25
30
40
50
65
75
100
150
使用圧力範囲(MPa)
0.09~0.78
0.07~0.78
0.08~0.78
0.09~0.78
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54933044
品番
FM-1-シュベン
参考基準価格(税別)
¥1,136,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
使用圧力範囲(MPa)
0.09~0.78
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
質量(kg)
86.3(100.0)
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.39MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材