本体画像

FM-20-ポリ 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所 54933358 FM-20-ポリ 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所 54933358

副弁(ボールタップ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54933358 品番FM-20-ポリ
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじ径R 3/4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:G 3/4 (ねじ込み) 接続方法管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
注意
※本弁はFMバルブ専用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54933358
2020-10-01
用途:
受水槽FMバルブ用ボールタップとして
サービス業

ウォーターハンマーを起こしていたFMバルブのボールタップをこのタイプへ取替。 以前の物はピストンが垂直動作だったので、水平方向であるこの複式タイプに取替た事で、ウォーターハンマーも無事治まり、納得の商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする