本体画像
FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の 水廻り部材
FMバルブ製作所の トイレ用品
FMバルブ製作所の ボールタップ
副弁(ボールタップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54933367
品番
FM-20-ステンレス
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.78
最高使用圧力(MPa)
0〜0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
注意
※本弁はFMバルブ専用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。