本体画像

FM-20N 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所 54933376 FM-20N 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所 54933376

副弁(ボールタップ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54933376 品番FM-20N
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質(給水側/吐水側)CAC902 ねじ径R 3/4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.78 最高使用圧力(MPa)0.78 接続方式管:R 3/4 (ねじ込み) 接続方法管:R 3/4 (ねじ込み) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 ボール径(Φmm)112 取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける 適合流体水道水 材質(玉)ポリ玉
注意
※本弁はFMバルブ(定水位弁)用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。
※かぎ型レバーの上下の取付口を選択して使用することにより、給水停止位置を変えることができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-22
用途:
受水槽の修理
株式会社インフォレント 様 (建設業・工事業)

8tタイプのセキスイ受水槽の修理で使用しました
接続は20nmエルボ鉄管
少し大きめなレンチとシールテープが必要です
作業自体は簡単なので自分でできます

故障原因は内部の劣化だと思います
使用期間は29年でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする