FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54933455 品番 3FB
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
質量(kg)1.8 呼び径(A)20 材質(本体)CAC901 ねじ径20 使用圧力範囲(MPa)0.07〜0.69 最高使用圧力(MPa)0.69 接続方法管:ねじ込み(R) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 流体温度(℃)常温 取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける 適合流体水道水 位置取付:貯水槽内
注意
※使用圧力が0.39MPa以上の場合は、流水音・ウォータハンマ防止のため減圧弁(FM-GV2)と併用してください。
※本弁にはストレーナを内蔵していますが、目詰まりを防ぐためスクリーンバルブ(FM-SV)を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする