FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の 水廻り部材
FMバルブ製作所の トイレ用品
FMバルブ製作所の ボールタップ
FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54933464
品番
3FB
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.4
呼び径(A)
25
材質(本体)
CAC901
ねじ径
25
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.69
最高使用圧力(MPa)
0.69
接続方法
管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体
水道水
位置
取付:貯水槽内
注意
※使用圧力が0.39MPa以上の場合は、流水音・ウォータハンマ防止のため減圧弁(FM-GV2)と併用してください。
※本弁にはストレーナを内蔵していますが、目詰まりを防ぐためスクリーンバルブ(FM-SV)を併用してください。