FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の 水廻り部材
FMバルブ製作所の トイレ用品
FMバルブ製作所の ボールタップ
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54933534
品番
WRM-20-ポリ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.0
材質(本体)
(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径
20
使用圧力範囲(MPa)
0.01〜0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続方法
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
注意
※本弁はFMバルブ(定水位弁)の副弁としては使用できません。